ワイヤーロック カバーのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
555件の「ワイヤーロック カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 鍵 ダイヤル 式」、「バイク ダイヤルロック」、「プッシュポンロック」などの商品も取り扱っております。
ネオプレーンカバーダイヤルチェーンロック GORIN(ゴリン)ランキング1位
ウエットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地をカバーに採用したダイヤル式チェーンロック カバーはチェーンに固定された布カバーの上にさらにネオプレーンカバーをかぶせたダブルカバー クッション性に優れ、自転車へのキズを防止 ダイヤルは施錠がスムーズに行えるスリムなデザイン 4桁のお好みの暗証番号に設定できるナンバーセット機能付き 施錠に十分な1200mmの長さに、携行に便利なΦ3mmのチェーン径でセキュリティとウェイトのバランスが良好
長さ(mm)1200キー方式ダイヤル式太さ(mm)3
1個
2,398税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

保護スリーブ テザックランキング2位
角のあるものに使用する場合、ベルトの保護に活躍します。
用途ラッシングベルト用標準長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

マルチカバー モノタロウランキング3位
機器をカバーするのに便利。 使わない時は簡単におりたたんで収納できます。 静電気防止機能付き。 洗濯可能。
用途機器等のカバーに特性静電気防止その他洗濯可能材質ポリエステルタフタブルーグリーン
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

極太ダイヤルワイヤーロック サギサカ(SAGISAKA)ランキング4位
安心の太さ!極太ダイヤルロック。 好きな番号にセットできるマイセットタイプの4桁ダイヤル錠。
材質本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC寸法(mm)長さ600×太さ18ワイヤー長(mm)6004桁マイセットダイヤル
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

コブラロック TNK工業(SPEEDPIT)ランキング5位
極太直径30mmスチールリンク採用!!
直径(Φmm)30付属品メッシュカバー、ダストレスキャップキー平板キー
1個
3,298税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

南京錠と角型チェーンを組み合わせたロック 強化焼入れ処理を施した南京錠とチェーンの組み合わせのチェーンロック。装着自由度が高く、高強度で盗難防止効果が極めて高い。チェーン部分には車体への傷付きを防ぐナイロンカバーを装備。
タイプワイヤー錠付属品スペアキー3本長さ(mm)1800質量(g)約1800チェーン径(Φmm)5.5サイズ(mm)直径5.5×長さ1,800
1個
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

切断・引っ張りに強い焼入れ特殊鉄製 設置対象物のキズや塗装のはがれを防ぐナイロン製カバー付き ハイグレード南京錠(グラニット南京錠やディスカス南京錠)との組合せで最高レベルのセキュリティを実現! 資材置場や建築機械・農業機械の盗難防止に最適! 二輪車や門扉のロックとしても高い効果を発揮
用途農機・建機の盗難対策材質本体:焼入れ特殊チェーン鉄、カバー:ナイロン
1本
4,398税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

FORCEのロゴ入り布スリーブが付いた頑丈チェーンロック。4桁の好きな番号を開錠番号として設定できる。
用途布スリーブのチェーンロック。キー方式ダイヤル式太さ(mm)3長さ(mm)1200
1個
1,898税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

手軽に使える短めのチェーンロック。30cmと短めのチェーンロックは、ワイヤーよりもフレキシブルに取りまわせるので、よりコンパクトに持ち運ぶことが可能。好きな番号に設定できる。
寸法(mm)Φ4×300質量(g)145タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)300
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ワイヤーの錠に頑丈なジョイントを付け、更に盗難防止効果をアップ。盗難防止効果の高いディンプルーキーを使用。車体を傷付けにくい布カバー付き。超安心の4本キーを採用。
用途自転車だけでなく、バイクに対しての施錠にもタイプワイヤー錠ブルーキー数4本キー方式ディンプルキー
1本
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

開錠番号がお好みの番号にセットできるマイセットタイプ たすき掛けで持ち運びも簡単 チェーン式でコンパクトに収納、サドルバッグに入ります。
用途保安用ロック長さ(mm)1200寸法(mm)リンク太さΦ3×15×28キー方式ダイヤル式
1個
999税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


最大の利点は持ち運びの際のコンパクトさです。開錠時にワイヤーを巻いてバンドで留める等の手間がかからず、そのままハンドルにかけたり、バッグに収納したりすることが可能です。 設定が簡単なナンバーセット(暗証番号変更)機能付きです。 ポップなカラーで施錠をアピールします。
タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)370キー方式ダイヤル式太さ(mm)12
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


カラフルなボディ&ワイヤー、長めの90cmサイズ。
用途自転車などの施錠に長さ(mm)900キー方式ダイヤル式番号設定太さ(mm)10
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

4ケタのダイヤル式チェーン錠。
材質本体:亜鉛合金(クロムめっき)、ワイヤー:鉄(クロムめっき、PVCカバー)寸法(mm)Φ12×600質量(g)115タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)600
1個
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐切断性の高いΦ19mmスチールリンクと、ダイヤル錠を組合わせたモーターサイクル用ロック。キーの持ち歩きが不要で、シンプルな操作でご利用頂けます。 フレキシブルに曲がるので、ホイールやフレーム等に通して車体を固定可能です。
長さ(mm)1200径(Φmm)リンク:19
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

4ケタのダイヤル式チェーン錠。少し長めの100cm
材質本体:亜鉛合金、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)寸法(mm)Φ6×1000質量(g)120タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)1000
1個
799税込879
当日出荷

FORCEのロゴ入り布スリーブが付いた頑丈チェーンロック。4桁の好きな番号を開錠番号として設定できる。
用途布スリーブのチェーンロックのショートタイプ。キー方式ダイヤル式太さ(mm)3長さ(mm)300
1個
1,298税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。前後車輪とフレーム、サドルをまとめて施錠できます。
材質本体:亜鉛合金、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PA、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)ブラックワイヤー長(mm)1800キー方式ダイヤル錠太さ(mm)8
1個
969税込1,066
当日出荷